東洋シャフト
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ピッチP(mm)
4
2
3
4
5
6
外径D(Φmm)
18
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
全長L(mm)
730
530
730
930
1130
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49822106
品番
TMC18X730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
4
外径D(Φmm)
18
全長L(mm)
730
有効径(Φmm)
16
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
ねじ長さL1(mm)
350
谷径(mm)
13.5
リード角
4°32’59”
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300