シンロイヒ
シンロイヒの 蛍光/メタリック塗料
シンロイヒの 蛍光塗料
ルミノサイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30g×12個)
注文コード
49823068
品番
214CJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。
30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
色
レモン
特性
蛍光
トラスコ品番
818-6446
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
塗布方法
刷毛、吹付、エアレス、ローラー
有機溶剤中毒予防規則
第三種有機溶剤含有物
アズワン品番
64-9304-48
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応