MT15×12 バレル用研磨石 中切削用三角形 木村石鹸工業 49826595

MT15×12 バレル用研磨石 中切削用三角形 木村石鹸工業 49826595
MT15×12 バレル用研磨石 中切削用三角形 木村石鹸工業 49826595

バレル用研磨石 中切削用三角形

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20kg)注文コード49826595品番MT15×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。

形状三角形寸法(mm)15×12タイプ中切削用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49826595
2021-08-12
用途: 機械部品の汚れ落とし
その他業種

振動バレル用メディアの為良いと思います。
選択でもう少し小さいサイズが揃っておればよいと思う。また業務用で大量に使わないので少量の選択が出来れば尚良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 49826595
2019-03-09
用途: 研磨実験用

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする