曜日別特売
TAJR225K020RNJ AVX タンタルコンデンサ 20V 2.2μF ±10% AVX 49827917

AVX タンタルコンデンサ 20V 2.2μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード49827917品番TAJR225K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 20V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 6Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2.05mm
奥行き = 1.3mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.05 x 1.3 x 1.2mm
シリーズ = TAJ
電解質の種類 = ソリッド
端子タイプ = SMT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする