レーシングIGコイル

(3件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49987989 品番 201010
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。

Red 適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc
注意
※Fi車 使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49987998
2021-08-05
用途:
5万キロ超の原付へ
自動車・二輪車・自転車関連業

元々掛かりが良かった事もあり、改善と言える程の変化は有りませんが
出先でのトラブルだけは避けたいので予防整備として交換しました。

対象商品:
49987989
2020-06-09
用途:
ミニバイクの整備

NGKのパワーケーブルと同時に装着。プラグコード取り付け穴は割と余裕があり、純正より外径の太いパワーケーブルも無加工で取り付けられた。純正コイルとほぼ同サイズで、コイルのホルダーもそのまま使うことができてきれいに収まった。取り付け後は全域でトルクアップし、低回転でも粘るフレキシブルな特性になったと感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
49987989
2020-03-21
用途:
スクーターのメンテナンス、チューンアップ作業
建設業・工事業

当商品+シリコンプラグコード、プラグキャップ装着でノーマルに比べ始動性、加速性能がアップしたような気がします。(あくまでも個人的な感想です)。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする