296010-14 レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き CF POSH 49988043

レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様ステンレスブレイデットタイププラグコード/プラグキャップ有適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100MotardIGコイル:Red/コード:Red注文コード49988043品番296010-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。

IGコイル:Red/コード:Red適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100Motard仕様ステンレスブレイデットタイププラグコード/プラグキャップ有
注意
※Fi車 使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49988007
2022-04-08
用途: バイクの点火
電気・ガス・熱供給・水道業

古いバイクですが1部の加工だけで取り付け出来ました キックで一発始動です。

対象商品 : 49988244
2022-04-26
用途: 単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

純正ではありませんが、取付もスムーズにできました。
使用感も問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする