98711 コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ) 49994903 98711 コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ) 49994903 98711 コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ) 49994903 98711 コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ) 49994903

コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49994903 品番98711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

適合
※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。
※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
付属品イニシャル調整工具 仕様イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 寸法(mm)336 ブラック
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする