※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO RAIN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50003154
品番
3130900
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワールドスーパーバイクで使用されている製品
タイヤサイズ
110/70 R 17 NHS
適合
フロント
タイプ
TL SCR1
標準リム幅(inch)
3
リム径(inch)
17
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※すべてのNHS(Not for Highway Service=公道使用不可)仕様のタイヤは、レース目的に開発され、公道での使用はできません。
従い、公道走行のための認証も一切取得していません。
※ホイールは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません