※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO SUPERCORSA V3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
TL SC1
標準リム幅(inch)
3.5
注文コード
50003224
品番
3309100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
タイプ・タイヤ幅・標準リム幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤサイズ
120/70 ZR 17 M/C 58W
タイプ
TL SC1
適合
フロント
標準リム幅(inch)
3.5
リム径(inch)
17
許容リム幅(inch)
3.50-3.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません