※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIABLO SUPERCORSA V3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50003373 品番 3626000
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
タイヤサイズ200/60 ZR 17 M/C 80W タイプTL SC1 適合リア 標準リム幅(inch)5.5 リム径(inch)17 許容リム幅(inch)6.00-6.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする