※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)タイヤサイズ190/55 ZR 17 M/C (75W)
190/55 ZR 17 M/C (75W)
180/55 ZR 17
180/60 ZR 17
120/65 ZR 17 M/C (56W) TL
200/55 ZR 17 M/C (78W) TL
内容量1個注文コード50003513品番3131800
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。
一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」