※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
ANGEL GT II
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50003888
品番
3111400
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ
タイヤサイズ
120/70 ZR 17 M/C (58W)
リム径(inch)
17
タイプ
TL (A)
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.50-3.75
適合
フロント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません