※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO ROSSO SPORT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
標準リム幅(inch)
2.5
タイヤサイズ
100/80 - 17 M/C 52S
注文コード
50004055
品番
3614200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
標準リム幅・タイヤサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ディアブロの名を与えられた小排気量向けスポーツタイヤ
タイヤサイズ
100/80 - 17 M/C 52S
リム径(inch)
17
種別
フロント
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
2.5
許容リム幅(inch)
2.15-2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません