曜日別特売
2212100 NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ) 50004265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIGHT DRAGON

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
リム径(inch)17
タイヤサイズ180/60 B 17 M/C 75V
180/60 B 17 M/C 75V
140/80 - 17 M/C 69H
180/70 R 16 M/C 77H TL
180/60 B 17 M/C 81H TL REINF
150/70 B 18 M/C 76H TL REINF
240/40 VR 18 M/C (79V) TL
150/80 B 16 M/C 71H
140/70 - 18 M/C 73H
130/60 B 19 M/C 61H
180/70 B 15 M/C 76H
内容量1個注文コード50004265品番2212100
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン
カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計
優れたグリップ力と、長寿命を並立

適合リアタイプTLタイヤサイズ180/60 B 17 M/C 75V標準リム幅(inch)5リム径(inch)17許容リム幅(inch)4.25-5.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17503176
2016-09-24
用途: ハーレーのフロントに

グリップもいい、ライフもいいです。今回はすぐ納品されましたが、品薄です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする