※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT 60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイヤサイズ120/90 - 17 M/C 64S 注文コード50004597 品番947500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品はタイヤサイズ13種類から選べます 他の種類を見る

オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。
・小排気量、公道トレイルバイク用
・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現

タイヤサイズ120/90 - 17 M/C 64S 適合リア 標準リム幅(inch)2.75 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 許容リム幅(inch)2.50-3.00 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする