※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オフロードタイヤ
SCORPION MX SOFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50004798
品番
2263700
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ
サラサラ系サンドや泥系のコース向け
タイヤサイズ
90/100 - 16 NHS 51M
リム径(inch)
16
適合
リア
標準リム幅(inch)
2.15
許容リム幅(inch)
1.85-2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません