※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の オンロードタイヤ
CRUISETEC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
リム径(inch)
16
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
3
注文コード
50005446
品番
3578000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
リム径・タイプ・標準リム幅
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
タイヤサイズ
MT90 B 16 M/C 72H
リム径(inch)
16
適合
フロント
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
3
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません