3142900 KAROO STREET METZELER(メッツラー) 50006119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAROO STREET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ170/60 R 17 M/C 72V M+S
170/60 R 17 M/C 72V M+S
120/70 R 17 M/C 58V M+S
130/80 R 17 M/C 65V M+STL
150/70 R 17 M/C 69V M+S
180/55 R 17 M/C 73V M+S
110/80 R 19 M/C 59V M+S
120/70R19M/CTL 60VM+S
150/70 R 18 M/C 70V M+S
内容量1本注文コード50006119品番3142900
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。
KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤサイズ170/60 R 17 M/C 72V M+Sリム径(inch)17適合リアタイプTL標準リム幅(inch)4.5許容リム幅(inch)4.50-5.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする