TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の バイクカスタムパーツ
SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011405
品番
01-06-8152
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥207,680
販売価格(税別)
¥
188,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シャフト
(クランクシャフト)2点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D
キット内容
ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属)
シリンダー
スカットシリンダー
適合車種
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT
排気量(cc)
125
注意
※3点支持クランクシャフトの場合、ノーマルジェネレーターカバーは取付け出来ません。
※モンキー(インジェクション車)には取付け出来ません。