※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 動力伝達
エスコの スプリングコンプレッサー
ユニバーサル バルブスプリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011438
品番
EA603GB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリンダーヘッドの取り外しなしで、オーバーヘッドバルブスプリングの取り付け、取り外しができます。
エスコ品番
EA603GB-2
材質
鍛造鋼
幅(mm)
【固定つかみ部】18
全高(mm)
140
アーム長さ(mm)
78・85