※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 動力伝達
エスコの スプリングコンプレッサー
薄型バルブスプリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011456
品番
EA603GB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途
OHV車用
エスコ品番
EA603GB-4
幅(mm)
【固定つかみ部】20
厚さ(mm)
20
全長(mm)
130
アーム長さ(mm)
92、95