TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の バイクカスタムパーツ
Compact-Cool (3-Fin Type)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50011466
品番
07-07-0290
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
3フィン4オイルライン
適合車種
12V DAX50(AB26-1000001〜)
仕様
【適応車両仕様】スペシャルクラッチカバー(ダイカスト)装着車専用※スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/TYPE-R(WET/DRY)、乾式クラッチカバーは対象外、【クーラー取付場所】シリンダーヘッド