TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 外装系
TAKEGAWA(武川)の バイクカスタムパーツ
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011509
品番
07-07-0336
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
3フィン4オイルライン
取付場所
(クーラー)フレーム
取出口
(オイル)シリンダーヘッド
種類
スリムラインホース
適合車種
【モンキー・ゴリラ】6V(2.6ps・3.1ps)/12V(3.1ps)、(Z50J-1300017〜/AB27-1000001〜1899999)、ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車、【モンキーBAJA】ノーマルヘッド・レギュラーヘッド・Rステージ/EM/+D・17RステージE/+D装着車