EA618CZ-10 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ 50052144 EA618CZ-10 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ 50052144

3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード50052144 品番EA618CZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。

エスコ品番EA618CZ-10 寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch)3/8”

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
デフオイル交換時に

差し込み角9.5mmのソケットレンチで横着してたら舐めてしまって、反省ののち購入しました。しっかり噛みこんでばっちりでした。

対象商品:
50052144
2023-08-30
用途:
自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

2個セットで安かったので購入。
3/8sqレンチと違いドレンプラグにピッタリはまります。
小さい工具なので紛失しない様に気をつけよう。

対象商品:
50052144
2022-06-21
用途:
車のメンテナンス
サービス業

前後のデフオイルの交換に使いました。大変に良かったです。車が古いのでなめらずにボルトが取れました。

対象商品:
50052144
2022-03-04
用途:
車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー、デフとトランスファーオイルの交換に使用。ドレンボルトを確実に緩めるため購入しました。近所に売っていないため助かりました

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキのデフオイルのドレンプラグと給油口のボルトで今迄は10mmを使用せず3/8レンチそのままの使用していましたが、ナメてしまうと回す事が出来無くなる事を知り購入しました。

対象商品:
50052144
2021-12-27
用途:
自動車整備
サービス業

単品でもかなりの値段がしますが、2コでこの価格とはコスパとても良いです。

対象商品:
50052144
2021-09-13
用途:
デフオイル交換
いすゞ自動車株式会社 様 (製造業)

ドレンボルトぴったりなのでナメることも無く、力を入れられて安心でした。

対象商品:
50052144
2021-02-14
用途:
車メンテナンス
タナカ装飾 様 (建設業・工事業)

da17vエブリィのリアデフオイル交換のために購入いました。安くて問題無く使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする