曜日別特売
- カラートップウレタン マノール 50076515

カラートップウレタン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1缶(1.5kg)
注文コード
50076515
品番
-
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料です。
カラートップウレタン用はウレタンを紫外線から保護する為の保護塗料です。
[使用量]
0.2~0.3kg/m2(0.1~0.15kg/m2×2回塗り)
[荷姿当り施工面積]
約5~7m2

用途
マノール1液ウレタンeco専用の防水保護塗料
内容量(kg)
1.5(主剤0.9+硬化剤0.6)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1500mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする