高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 壁取付形換気扇
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
300角
注文コード
50080977
品番
TS-250ESB
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
タイプ
電気式シャッター(排気)
電源(V)
AC100
スイッチ
引きひもスイッチ無し(※市販の埋込スイッチが必要です)
本体質量(kg)
約2.5
適合場所
居間用
電源コード(m)
0.7
開口寸法(mm)
300角
消費電力(W)(50/60Hz)
22/22
シャッター
電気式
接続端子
速結端子接続
ファン
25cm プロペラファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
750/732