KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082289
品番
HD-05042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
生産上の都合で長期に渡って販売出来なかったEVO FLソフテイル用のエンジンガードが復活。クラシックなイメージの車体に違和感なく装着。
スチール製クロームメッキ仕上げ
適合
1986-1999y FL ソフテイル FLSTN/S/C/F
材質
スチール
色
クローム
寸法(縦×横)(mm)
420×680
パイプ径(Φmm)
32