ダブルヘッドラチェット 1/4,3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082465 品番41585
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。
手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。
ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。

用途
1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット
狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ
細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)
差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)
寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g
歯数72枚 全長(mm)140 質量(g)250 差込角(mm)6.35、9.5 グリップ径(Φmm)32 送り角度(°)5
注意
※ トルクを掛けながらL/Rの切り替えは行なわないでください。破損することがあります。
※ トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする