アタックベース
アタックベースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アタックベースの モバイルバッテリー/充電器
アタックベースの AC充電器
7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50109826
品番
400865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
400765充電専用ACアダプター
用途
ヒートシリーズバッテリー充電用
仕様
【プラグ規格/極性】センタープラス
内径(Φmm)
(プラグ規格)1.35
外径(Φmm)
(プラグ規格)3.5
コード長さ(cm)
85