デビカ
デビカの ニス/ツヤだし/ステイン
デビカの ニス
つやだしニス用 専用うすめ液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128209
品番
91557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
うすめ液:イソプロピルアルコール、水 容器、中栓:PE キャップ:PP
容量(mL)
400
質量(g)
370(包装資材含む)
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×178
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
水溶性