光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て みかげ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133136
品番
MT-614G-2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
224-6059
厚さ(mm)
60
材質/仕上
人工大理石、真鍮
色
みかげ
質量(g)
273
縦(mm)
82
横(mm)
145