光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133154
品番
MT-614S-1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
224-2897
厚さ(mm)
60
材質/仕上
人工大理石、真鍮
色
白
質量(g)
273
縦(mm)
82
横(mm)
145