DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
3.3V 1A Pos LDO Regulator
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
50138954
品番
AZ1117H-3.3TRE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:10mA 、 精度:1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応