CMOS Hex Open Drain Output Buffer SOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード50139094 品番74LVC07AS14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●シュミットトリガ入力:なし●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.6 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max:5.5 V 寸法(mm)8.74×3.99×1.45 チャンネル数6 出力方式オープンドレイン 入力方式CMOS ピン数(ピン)14 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ロジックファミリー74LVC ロジック機能バッファ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする