DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
AHC バッファ 非反転 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50141973
品番
74AHC125T14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:シュミットトリガバッファ●シュミットトリガ入力:あり●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V
寸法(mm)
5.1×4.5×1.05
チャンネル数
4
出力方式
3ステート
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
AHC