内容量1袋(10個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:3 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:15 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:806 mW 、 最小DC電流ゲイン:150 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:145 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50146234
品番ZXT11N15DFTA