内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 最小DC電流ゲイン:80 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:100 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 最大動作周波数:215 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50146505
品番ZXTN25020DFLTA