内容量1リール(2500個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:270 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50146794
品番2DD2679-13