代表画像

隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.3/-0.1 注文コード50149419 品番PS- AU75 1S(1.5S)X 0.3/-0.1MPA(SUS316)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は圧力レンジ・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る

食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。
オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。

仕様●封入液:プロピレン 材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316 形状AU型 型式指示部:USK ケース形状A 大きさ(Φ)75mm 使用圧力範囲(MPa)0.3/-0.1 寸法F(mm)25 外径(Φmm)75 寸法D(Φmm)50.5 材質(ケース)SUS304 精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃) 保護等級IP-43相当 寸法K(mm)0 主な用途耐食 材質(ブルドン管)SUS316 寸法C(Φmm)43.5 寸法g(Φmm)35 塗装ケース:電解研磨 材質(フランジ)下:SUS316 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接続部)SUS316 圧力レンジ(MPa)0.3/-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)34.5 管フランジの呼び1S フランジ径(Φmm)1S(1.5S)
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする