仕様●封入液:プロピレン
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
型式指示部:USK
ケース形状A
大きさ(Φ)100mm
使用圧力範囲(MPa)0.5/-0.1
寸法F(mm)25
外径(Φmm)100
寸法D(Φmm)50.5
材質(ケース)SUS304
精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)
保護等級IP-43相当
寸法K(mm)0
主な用途耐食
材質(ブルドン管)SUS316
寸法C(Φmm)43.5
寸法g(Φmm)35
塗装ケース:電解研磨
材質(フランジ)下:SUS316
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接続部)SUS316
圧力レンジ(MPa)0.5/-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)34.5
管フランジの呼び1S
フランジ径(Φmm)1S(1.5S)