仕様●封入液:プロピレン
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
型式指示部:USK
ケース形状A
大きさ(Φ)75mm
使用圧力範囲(MPa)0.1/-0.1
寸法F(mm)27
外径(Φmm)75
寸法D(Φmm)64
材質(ケース)SUS304
精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)
保護等級IP-43相当
寸法K(mm)2
主な用途耐食
材質(ブルドン管)SUS316
寸法C(Φmm)56.5
寸法g(Φmm)47
塗装ケース:電解研磨
材質(フランジ)下:SUS316
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接続部)SUS316
圧力レンジ(MPa)0.1/-0.1
ダイヤフラム径(Φmm)47
管フランジの呼び2S
フランジ径(Φmm)2S