代表画像

HCT0.6級圧力計 SUS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)20 外径(Φmm)150 注文コード50151038 品番SUS-HCT0.6- A U G1/2 150X 20MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は使用圧力範囲・外径・内容量など2432種類から選べます 他の種類を見る

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状AU型 使用圧力範囲(MPa)20 外径(Φmm)150 接続ねじG1/2 材質(接続部)SUS316
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする