※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2000g(1.0g) 電子はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50167242
品番
EA715CB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
電池寿命
約500時間(マンガン電池)
約1000時間(アルカリ電池)
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
2000
最小目盛(g)
1
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
130
エスコ品番
EA715CB-27
付属品
ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書
仕様
バリューセット
質量(g)
530(電池含む)
電源
ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)
表示
7セグメントLCD(文字高13.5mm)
再現性
1g(標準偏差)
型番
HL-2000i-JAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×192×51
機能
ホールド、オートパワーオフ、風袋引き
使用温湿度範囲
-5℃~35℃、85%RH以下
直線性
±2g
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±0.015%/℃
使用上の注意
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ひょう量単位
g
表示書換回数
約5回/秒