DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 1.5A 100V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.15V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50180069
品番
S2BA-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:4.6mm 、 幅:2.92mm 、 高さ:2.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応