DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
整流ダイオード 1A 400V スルーホール 2-Pin シリコンジャンクション 1V
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50180306
品番
1N4004-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大順方向降下電圧(V)
1
長さ(mm)
5.21
直径(Φmm)
5.21
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
DO-41
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応