ZXSBMR16PT8TA 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex 50181776

整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:400mA 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SM 、 ピン数:8 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:13A 、 動作温度 Max:+90 ℃ 、 ピーク順方向電圧:750mV 、 ピーク逆電流:370μA 、 長さ:6.7mm 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm 注文コード50181776 品番ZXSBMR16PT8TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量90種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:400mA 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SM 、 ピン数:8 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:13A 、 動作温度 Max:+90 ℃ 、 ピーク順方向電圧:750mV 、 ピーク逆電流:370μA 、 長さ:6.7mm 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする