DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
双方向 TVSダイオード 400W 2-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:38.9V 、 最小ブレークダウン電圧:26.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:10.3A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:2.1mm
注文コード
50183377
品番
SMAJ24CA-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:38.9V 、 最小ブレークダウン電圧:26.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:10.3A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応