※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50191347 品番EA729DF-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,214
販売価格(税別)
4,740
ケース形状A枠(立型つば無し) 圧力レンジ(MPa)0〜2 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 エスコ品番EA729DF-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする