※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50192302 品番EA729DW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,690
販売価格(税別)
7,900
エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 直径(Φmm)75 質量(g)303 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG(PF)3/8” 材質(ケース)SUS304 精度(%)±2.5F.S.(フルスケール) 使用流体水、空気、油など 材質(接液部)C3604/Crメッキ 圧力レンジ(kPa)0〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする