折りたたみハンドル ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50208684 品番5980
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

折りたためる持ち手で収納にも便利
持ち手が折りたたみ式のステンレスマグカップ
材質:SUS304ステンレス。サイズ:80×80×80mm。セット内容:本体×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質SUS304ステンレス 寸法(mm)【持ち手】35×54 容量(mL)約260 高さ(mm)70 内径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする